Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak2 55 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928401
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2755-209
EAN/GTIN:
     5706991027310
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Filztasche
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Flexible Freisprechlösung der nächsten Generation mit überragendem professionellem Sound. Dein Büro, dein provisorisches Homeoffice in der Abstellkammer oder dein Baumhaus im Garten. Mit etwas Vorstellungskraft kannst du jeden Ort auf magische Weise in einen Meetingraum verwandeln. Du musst du nur die Einschalttaste drücken. Die Speak2 55 ist in jeder Hinsicht ein Upgrade. Sie bietet dir ein deutlich kraftvolleres Sounderlebnis, eine ultrafortschrittliche Mikrofontechnologie und noch mehr Flexibilität. Alles, was du jetzt noch brauchst, bist du selbst.
Jabra Speak2 55 UC - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C, USB-A - Dunkelgrau - Zoom Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Merkmale
Full Duplex Technology
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Wasserdicht, Staubschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Beutel Hülle
Kennzeichnung
IP64
Enthaltene Software
Jabra Sound+, Jabra Xpress
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 80 cm
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Stromversorgung
Ladezeit
5 Stunde(n)
Kapazität
900 mAh
Batterie
2 x Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Membran
50 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
13.9 cm
Transporthöhe
4.65 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten
MEMS-direktional - 150 - 7000 Hz
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,11*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 97,14*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 45,35*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 44,97*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,40*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 37,04*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 256,97*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.960,08*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,27*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 106,97*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 136,81*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 276,20*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 892,84*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 163,11*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.