Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Speak2 75 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8928407
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2775-429
EAN/GTIN:
     5706991026863
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Filztasche
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Das ist die Speak2 75, deine persönliche Konferenzlösung für hybrides Arbeiten. Sie passt in jede Tasche und ist damit ideal für Meetings vom Couch- oder Küchentisch oder wechselnden Arbeitsplätzen auf Businessreisen aus. Das ist die nächste Generation der professionellen mobilen Konferenzlösung, ausgestattet mit modernster Technologie. Mit dem fortschrittlichen Super-Breitband-Audio, der präzisen Mikrofonleistung und einer Technologie, die auch die feinsten Nuancen deiner Stimme hervorhebt, kann dein heutiger Meetingraum ein kleiner Besprechungsraum, die Couch oder ein Wohnmobil am Strand sein.
Jabra Speak2 75 UC - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB-C, USB-A - Dunkelgrau - Zoom Certified, Cisco Webex Certified, Certified for Zoom Rooms, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.25 cm
Tiefe
13.25 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
466 g
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos - USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Merkmale
Full Duplex Technology
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz
Wasserdicht, Staubschutz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Beutel Hülle, Jabra Link 380c USB-Adapter
Kennzeichnung
IP64
Enthaltene Software
Jabra Sound+, Jabra Xpress, Jabra Direct
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar - 75 cm
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Cisco Webex Certified, Certified for Zoom Rooms, Alcatel-Lucent-zertifiziert, Avaya Certified, Unify Certified, MFi Certified, Google Meet Certified, Amazon Chime Certified, Google Fast Pair Certified
Stromversorgung
Ladezeit
5 Stunde(n)
Kapazität
4700 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
32 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Akustische Echokompensation, Nachhallreduzierung, Super Breitband
Rauschabstand
72 dB
Membran
65 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.3 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
4.9 cm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Automatische Anpassung der Lautstärke (AGC)
Audioeingang - Daten
MEMS-direktional - 150 - 14000 Hz
Frequenzgang
150 - 14000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 82,65*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 96,12*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 44,69*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 44,91*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,40*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 45,11*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 259,03*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.962,70*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,45*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 105,19*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 136,67*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 276,48*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 893,04*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 163,59*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.