Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic S2 BT SM-S2-2500BT-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930937
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300104
EAN/GTIN:
     4026911104152
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Der SOLAMAGIC S2 BT ist eine starke Outdoor-Version für Ihren Außenbereich - mit bereits integrierter Bluetooth-Steuerung. Das Gerät ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere, hellere Farbe mit einer besseren Wärmeleistung kombiniert. Gerade im Außenbereich sind kurzwellige Infrarotheizungen besonders flexibel und garantieren eine konstante, angenehme Wärmezone. Aufgrund ihrer Wellenlänge durchdringt kurzwellige Infrarotstrahlung die Luft besonders effizient und schnell, was hohe Betriebskosteneinsparungen im Vergleich zu Gas- und Quarzstrahlern garantiert.
Etherma Solamagic S2 BT SM-S2-2500BT-T - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2.5 kW - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Titan
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
2.5 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen und draußen
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Abmessungen und Gewicht
Breite
86.6 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
5.1 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Smartphone-kompatibel
Ja
Bluetooth aktiviert
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,03*
€ 892,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,61*
€ 882,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,82*
€ 839,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,17*
€ 812,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,85*
€ 763,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100792-2
ab € 70,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.