Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma LAVA DESK 2.0 LAVA2-DESK-80-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930939
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     41204
EAN/GTIN:
     9120105413718
Suchbegriffe:
Dimmer
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Der LAVA DESK 2.0 sorgt für die perfekte Wärme am Schreibtisch - ob am Arbeitsplatz oder im Kinderzimmer. Das Infrarot-Paneel ist auch geeignet, um einen warmen Platz für Ihren vierbeinigen Freund zu schaffen. Durch die einfache Montage lässt sich das Infrarot-Heizpaneel problemlos unter der Tischplatte oder an der Wand montieren und sorgt für gute Wärme. Mit einer Höhe von nur 15 mm ist es unter dem Tisch praktisch unsichtbar und nimmt keinen Platz weg.
Etherma LAVA DESK 2.0 LAVA2-DESK-80-T - Heizelement - Wandbefestigung, unter Tisch - 0.08 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, unter Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Stahl
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Heizkapazität
0.08 kW
Heizmethode
Infrarot
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
70 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
5.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
2 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40914
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.