| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8932061 Herst.-Nr.: 77-89365 EAN/GTIN: 0840262389792 |
| |
|
| | |
| OtterBox OtterGrip Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Kunststoff, Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.513 cm | | Tiefe | 1.422 cm | | Höhe | 16.696 cm | | Gewicht | 55.98 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Kunststoff, Polycarbonat, Kunstfaser | | Produkt-Recycling-Inhalt | 50 % - aus recyceltem Plastik | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, einteiliges Design | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Antimikrobiell, Stoßschutz, Drop+ Schutz, Sturzschutz | | Deckelmerkmale | Rutschfester Griff | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPad Zubehör, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |