Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts UltiMag Screen Flip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932768
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458782
EAN/GTIN:
     4252011901951
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
4smarts UltiMag Screen Flip - Magnetische Halterung für Handy - mit 15 w drahtlosem Adapter - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
0.6 cm
Höhe
5.6 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Magnetische Halterung
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
Magnetische Halterung, magnetische Ringplatte/Fingergriff
Integrierte Komponenten
Induktives Ladegerät
Verpackungsart
Retail
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Monitor, Laptop
Stromquelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
93 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.