Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts UltiMag Screen Flip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932769
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458785
EAN/GTIN:
     4252011901982
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
4smarts UltiMag Screen Flip - Magnetische Halterung für Handy - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
0.6 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Magnetische Halterung
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
Magnetische Halterung, Magnetring
Verpackungsart
Retail
Faltbares Design
Ja
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Monitor, Laptop
Kennzeichnung
FSC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Transportgewicht
90 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.