Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-1465 Herst.-Nr.: 466156 EAN/GTIN: 4250774956225 |
| |
|
| | |
| Befestige deine AirTags sicher und stylisch an deinen wichtigen täglichen Utensilien. 4smarts - Set - Tasche für Airtag - Metall, Silikon - Schwarz, Blau, lila, grün, orange - für Apple AirTag Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, Blau, lila, grün, orange | | Material | Metall, Silikon | | Verpackung | Retail | | Verpackungsdetails | Hängebox | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Tasche | | Tragegurt | Metallring | | Empfohlene Verwendung | Für Airtag | | Schutz | Kratzschutz, Schutz vor Beschädigungen, Stoßschutz | | Verschlussart | Klettverschluss | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 70 g | | Gehäuse-Sets | Hülle Blau - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle grün - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle orange - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle Schwarz - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle violett - Gewicht 14.5 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple AirTag |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,17* | € 18,48* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 13,18* | € 18,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,31* | € 26,90* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 27,15* | € 37,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|