Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 2 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932797
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     466157
EAN/GTIN:
     4250774956232
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
Befestige deine AirTags sicher und stylisch an deinen wichtigen täglichen Utensilien.
4smarts - Set - Tasche für Airtag - Metall, Polyurethan-Kunstleder - Blau, Gelb, Rot, grün, braun - für Apple AirTag
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau, Gelb, Rot, grün, braun
Material
Metall, Polyurethan-Kunstleder
Verpackungsdetails
Plastikfreie Verpackung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Schlüsselanhänger
Empfohlene Verwendung
Für Airtag
Schutz
Kratzschutz, Schutz vor Beschädigungen, Stoßschutz
Verschlussart
Schnappverschluss
Gehäuse-Sets
Hülle Blau - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle Gelb - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle braun - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle grün - Gewicht 14.5 g ¦ Hülle Rot - Gewicht 14.5 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirTag
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.