Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts GRIP Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932814
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467845
EAN/GTIN:
     4250774954542
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Rugged Case Grip von 4smarts bietet nicht nur optimalen Schutz deines Tablets bei Stürzen und Stößen, sondern bewahrt es auch davor. Darüber hinaus ist dieses Tablet-Case der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, während Museumstouren oder im Alltag. Sicher in der Hand liegt das Gerät dank Handschlaufe: So können absturzfrei die neuen Baupläne betrachtet, die Route durch die Stadt studiert oder auch nur die E-Mails gecheckt werden. Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es bequem und sicher mit der Standfunktion auf dem nächsten Tisch abgestellt werden, horizontal als auch vertikal. Perfekt um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegen zu nehmen.
4smarts GRIP - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab Active 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.5 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
180 g
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Gummi, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Retail
Material des Innenfutters
Schaumstoff
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Mehrlagige Konstruktion, Schutz nach militärischem Standard, 360 Grad drehbarer Ständer, port plugs
Tragegurt
360° drehbares Handgelenkband
Zusätzliche Fächer
Bleistift-/Stifthalterung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagfest, Kratzfest, Fallschutz, Stoßschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
420 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.