Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF NEW YORK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8936212
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68200256-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
eSTUFF NEW YORK - Flip-Hülle für Tablet - mirror - Polyurethan, Polycarbonat, weiches thermoplastisches Polyurethan (TPU) - pink, klar - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
330 g
Farbe
Pink, klar
Material
Polyurethan, Polycarbonat, weiches thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Bulk
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Ultradünn, Auto Wake-up/Sleep-Funktion, Hardshell-Rückseite, Dual-Mode-Ständer
Zusätzliche Fächer
Apple Pencil-Halter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS
Schutz
Kratzfest, sturzresistent, schlagfest, Stoßschutz
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
331 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.