Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUP1420 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8938432
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUP1420
EAN/GTIN:
     4712795085785
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das USB-C-Ladegerät JUP1420 bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 20 W mit Power Delivery 3.0/2.0-Technologie, um Ihr Gerät mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit aufzuladen. Mit bis zu 5V/3A, 9V/2.22A und 12V/1.67A Ausgangsleistung ist der JUP1420 zum Aufladen eines Telefons oder Tablets ausgestattet. Schnelles Aufladen des neuen iPhone 12 bis 50% in nur 30 Minuten, das ist 2,5-mal schneller als das 5W-Standardladegerät. Der JUP1420 ist perfekt für Apple iPhone 12 / SE / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max, Galaxy S10 / S9, Pixel , iPad Pro und mehr. Das Ladegerät verfügt außerdem über Überspannungsschutz, Überladeschutz sowie Überstrom- und Überhitzungsschutz, um Ihre Geräte während des Ladevorgangs sicher zu halten.
j5create JUP1420 - Netzteil - 20 Watt - 3 A - Fast Charge, PD 3.0 (24 pin USB-C) - weiß - Nordamerika - für Apple iPhone 12
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
4.35 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Nordamerika
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
20 Watt
Merkmale
Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Schnellladetechnologie
Fast Charge, Power Delivery 3.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.