| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8946945 Herst.-Nr.: SAFE95325 EAN/GTIN: 5711724953255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schützen Sie Ihr Tablet mit einer Original-Bildschirmschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass? vor Bildschirmzertrümmerung, Couch-Katastrophen und anderen Tablet-Totalitäts-Tragödien. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag und schützt Ihr Tablet, indem es Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen Ihres Geräts zu beeinträchtigen. Die Installation ist einfach. In der Regel reicht ein Versuch, und sollten Sie mehr brauchen, keine Sorge: Die Displayschutzfolie kann bis zu 200 Mal neu installiert werden. Und wenn sie einmal angebracht ist, werden Sie nie wieder den Anblick Ihres Tablets fürchten müssen, das zu Boden fällt. Die Ultra-Wide Fit Displayschutzfolie deckt die gesamte Vorderseite Ihres Tablets ab, lässt aber noch Platz für eine Hülle und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf Ihr Display. SAFE. by PanzerGlass - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - für Samsung Galaxy Tab S8 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Silikon, Temperglas, Polyethylenterephthalat (PET) | ![](/p.gif) | Beschichtung | Oleophob | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, wischfest, Fallschutz, antibakteriell, schlagfest, Schutz vor Verschmutzung, resistent gegen Fingerabdrücke | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | FSC | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 60 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab S8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, panzerglass displayfolie, tablet cover, tablet tasche galaxy tab |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |