Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Miami Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8949837
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68201306-BULK
EAN/GTIN:
     5704174963820
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
eSTUFF Miami - Flip-Hülle für Tablet - Polycarbonat, Polyurethan-Kunstleder, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Grau, klar - 10.2" - für Apple 12.9-inch iPad Pro (5. Generation, 6. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
330 g
Farbe
Grau, klar
Material
Polycarbonat, Polyurethan-Kunstleder, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Apple Pencil-Halter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS
Schutz
Kratzfest, sturzresistent, Stoßschutz
Verschlussart
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.9 cm (10.2")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
331 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (5. Generation, 6. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.