| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8949842 Herst.-Nr.: ES68203006-BULK EAN/GTIN: 5704174976578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF Denver - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - himmelblau - 10.9" - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 185 g | ![](/p.gif) | Farbe | Himmelblau | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | RoHS | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, sturzresistent, Stoßschutz | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 27.7 cm (10.9") | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 18.1 cm x 1 cm x 25.5 cm / 285 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |