Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Maxo Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953101
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24817
EAN/GTIN:
     8713439248173
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Kompaktes 65-W-USB-C-Ladegerät mit mitgeliefertem 2-m-USB-C-Kabel.
Trust Maxo - Netzteil - 65 Watt - 3 A - PD 3.0 (24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
104 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Notebook
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 2 m
Produkt-Recycling-Inhalt
75 % - hergestellt aus recyceltem Polycarbonat
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Programmable Power Standard (PPS)
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.