Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Adler AD 2105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8957779
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2105
EAN/GTIN:
     5908256832534
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste
Der energiesparende Lockenstab ist einfach zu bedienen, und zeichnet sich durch klassisches Design aus. Dank diesem Stylingsgerät kann man mühelos sanfte Wellen oder wunderschöne Locken zaubern. Dank dem PTC-System heizt sich die Keramikbeschichtung sekundenschnell auf und die Wärme wird gleichmäßig verteilt. Der Lockenstab ist also sehr schnell einsatzbereit und das perfekte Stylingsergebnis ist deshalb in ein paar Minuten zu erreichen. Für mehr Volumen kann man die spezielle Bürste verwenden. Das Model 2105 ist zweifellos ein extrem nützliches Gerät für jede Person, die von einem glamourösen lockigen Look träumt.
Adler AD 2105 - Lockenstab
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lockenstab
Kategorie
Schönheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bürstenaufsatz
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
260 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Kabel
1.9 m - schwenken
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
33 cm
Tiefe (Versand)
8 cm
Höhe (Versand)
4.5 cm
Gewicht (Versand)
350 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Heizen
Haarpflege
Styler-Funktionen
Locken
Fass Beschichtung
Keramik
Fass Art
Runder Stab
Stabdurchmesser
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.