Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BP U35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8959322
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BPU35
EAN/GTIN:
     4548736106147
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Sony BP-U35 - Batterie - Li-Ion - 35 Wh - für Sony VTK-Z280; Cinema Line ILME-FX6V, FX6VK; XDCAM PXW-FS5M2, FS5M2K, FX9, Z190, Z280
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.15 cm
Tiefe
6.97 cm
Höhe
4.61 cm
Gewicht
235 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Camcorder
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
90 Min.
Kapazität
35 Wh
Bereitgestellte Spannung
16.4 V
Merkmale
LED-Strommesser
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony VTK-Z280 Transport Kit ¦ Sony CineAlta PMW-F3K, PMW-F3L ¦ Sony Cinema Line ILME-FX6V, ILME-FX6VK ¦ Sony XDCAM PMW-300K1, PMW-300K2, PXW-FS5, PXW-FS5K, PXW-FS5M2, PXW-FS5M2K, PXW-FS7, PXW-FS7K, PXW-FS7M2, PXW-FS7M2K, PXW-FX9, PXW-X160, PXW-X180, PXW-X200, PXW-Z190, PXW-Z280 ¦ Sony XDCAM EX PMW-EX1, PMW-EX1R, PMW-EX3 ¦ Sony XDCAM HD422 PMW-100, PMW-150, PMW-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.