Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Expert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8965249
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1YB5.002.20
EAN/GTIN:
     0636926106245
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
TomTom GO Expert - GPS-Navigationsgerät - Kfz 5" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
RAM
2 GB
Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Autobahnspur-Assistenz, Routing zu mehreren Zielen, 3D Buildings
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
32 GB
Mitgelieferte Software
Speed Camera Alerts (1 year)
Vorgeladene Karten
Weltweit
Verkehr
TomTom Traffic
Sprachnavigation
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Litauisch, Serbokroatisch, Katalanisch, Afrikaans, UK English, US-Englisch, Australian English, New Zealand English, Spanish Chile, Spanish Argentina, Spanisch (Lateinamerika), Niederländisch, Belgisch, Irisch, Englisch
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, Click-and-Drive-Halterung
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
5" - Breitbild
Bildschirmauflösung
480 x 854 Pixel
Menüsprache
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Katalanisch, UK English, US-Englisch, South African English, Spanisch (Lateinamerika)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.