Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Worker 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8968026
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     29826
EAN/GTIN:
     4032661298263
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Worker 3 - Tragbar - Zwei-Wege Funkgerät - PMR - 446 MHz - 16 Kanäle (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
174 g
Produkttyp
Zwei-Wege Funkgerät
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Verschiedenes
Antenne
Extern
Zubehör im Lieferumfang
Headset, Tragetasche, Gürtelklammer, Tischladegerät
Schutz
Spritzwassergeschützt
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Kapazität
2200 mAh
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Batterie inbegriffen
Ja
Funksystem
Typ
PMR
Kanäle
16 Kanäle
Frequenzbereich
446 MHz
Max. Gesprächsbereich
10 km
Besonderheiten des Funksystems
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
41633
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.