Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT 1061T ANC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972346
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001171
EAN/GTIN:
     5714708009757
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Binaurales (beidseitiges) ANC-Headset für das moderne offene Büro. Die Kombination der EPOS BrainAdapt -Technologie, die zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen des Gehirns beiträgt, mit der branchenführenden Sprachaufnahme von EPOS AI und adaptivem ANC stellt sicher, dass Ihre Botschaft ankommt.
EPOS IMPACT 1061T ANC - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.6 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
171 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, drahtloser Ladeständer, USB-C Kabel, BTD 800a USB-Dongle
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
300 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Besonderheiten
EPOS BrainAdapt Technology
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Active Noise Canceling
Ja
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
LC3plus
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
935 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
EPOS AI
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001132
ab € 119,25*
Ähnlich
EPOS
1001137
ab € 120,38*
Ähnlich
EPOS
1001134
ab € 133,55*
Ähnlich
EPOS
1001130
ab € 188,90*
Ähnlich
EPOS
1001138
ab € 128,00*
Ähnlich
EPOS
1001136
ab € 169,41*
Ähnlich
EPOS
1001135
ab € 146,22*
Ähnlich
EPOS
1001131
ab € 206,10*
Ähnlich
EPOS
1001173
ab € 143,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.