Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson Purifier Cool Formaldehyde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Dyson Purifier Cool Formaldehyde 27 m² 61,5 dB 40 W Gold, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-8977743
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     369876-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Dyson Purifier Cool Formaldehyde - Blattloser Ventilator/Reiniger - zum Aufstellen - Weiß/Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß/Gold
Produkttyp
Blattloser Ventilator/Reiniger
Funktionen
Kühlend, reinigend
Filtertyp
HEPA H13 Filter, Aktivkohlefilter, Katalysator-Filter
Besondere Merkmale
Nachtmodus
Luftstromsteuerung
350°-Schwenk
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 81 m3
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Luftfilter
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
105 cm
Gewicht
4.85 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige, Feuchtigkeitsniveau, WLAN-Verbindung, Raumtemperatur
Smartphone-kompatibel
Ja
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,82*
€ 694,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,83*
€ 688,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,89*
€ 648,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,11*
€ 623,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,27*
€ 575,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.