Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Fahrradhalterung für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8979985
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0147
EAN/GTIN:
     4052792064100
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Halten Sie Ihr Telefon während der Fahrt griffbereit in Ihrer Nähe. Die Befestigungskonstruktion von LogiLink hält Ihr Smartphone auch auf holprigen Straßen stoßfest und sicher am Fahrrad. Die Montage ist kinderleicht und passt an alle Lenker mit einem Durchmesser von 22,2-31,8 mm. Zusätzlich ist die gerade Halterung in der Breite von 55-100 mm verstellbar.
LogiLink - Fahrradhalterung für Handy - fit diameter 2.22 - 3.18cm - from 3.5" to 7" - Schwarz / Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Schwarz / Rot
Produkttyp
Fahrradhalterung
Länge
11.1 cm
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
Inbusschlüssel, 2 rubber spacers, Fahrradhalterung, 2 rubber washers
Einstellbare Breite
5.5-10
Schutz
Schlagfest, drop prevention
Geeignet für Installation
Fahrrad, Motorrad
Anpassungen
Breite
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
From 3.5" to 7"
Rotation
360°
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Griffstange
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.4 cm
Transporttiefe
8.2 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
170 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.