Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Fahrradhalterung für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8979987
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0149
EAN/GTIN:
     4052792064124
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Halten Sie Ihr Telefon während der Fahrt griffbereit in Ihrer Nähe. Die Befestigungskonstruktion von LogiLink hält Ihr Smartphone auch auf holprigen Straßen stoßfest und sicher am Fahrrad. Die Montage ist kinderleicht und passt an alle Lenker mit einem Durchmesser von 22,2-31,8 mm. Zusätzlich ist die gewinkelte Halterung in der Breite von 55-95 mm verstellbar und um 120° neigbar.
LogiLink - Fahrradhalterung für Handy - passend für Durchmesser 2,22 - 3,18 cm - von 3,5 Zoll bis 7 Zoll - Schwarz / Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
110 g
Farbe
Schwarz / Rot
Produkttyp
Fahrradhalterung
Länge
10 cm
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
Inbusschlüssel, 2 Gummi-Distanzstücke, Smartphone-Universalhalterung
Einstellbare Breite
5.5-9.5
Schutz
Schlagfest, Fallschutz
Geeignet für Installation
Fahrrad, Motorrad
Anpassungen
Neigung, Breite
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
Von 3,5 Zoll bis 7 Zoll
Rotation
360°
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Griffstange
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.6 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
13.4 cm
Transportgewicht
160 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.