| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8982262 Herst.-Nr.: IPD1121L-SG EAN/GTIN: 8020252171961 |
| |
|
| | |
| TUCANO LINK - Flip-Hülle für Tablet - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Dunkelgrau - 11" - für Apple 11-inch iPad Pro (2. Generation, 3. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 19.5 cm | | Tiefe | 25 cm | | Höhe | 1.5 cm | | Farbe | Dunkelgrau | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Finish | Satin | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Adapter USB 3.1 Typ C | | Innenmaße | 17.85 cm x 24.76 cm x 0.59 cm | | Zusätzliche Fächer | Apple Pencil | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Fallschutz, Stoßschutz | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 27.9 cm (11") | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (2. Generation, 3. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |