Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Magno Induktive Power Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8993428
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24877
EAN/GTIN:
     8713439248777
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Wie in jeder großen Liebesgeschichte gibt es auch zwischen Ihrem Telefon und dem Magno eine magnetische Verbindung - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem kabellosen magnetischen Ladegerät können Sie Ihr Handy schnell und einfach aufladen - ganz einfach!
Trust Magno - Induktive Power Bank - Li-Ion - 5000 mAh - 18.5 Wh - 15 Watt - 3 A (24 pin USB-C) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
104 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Induktive Power Bank
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU, UKCA
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunden
Kapazität
5000 mAh - 18.5 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
15 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Überladeschutz, Magnethalterung, Durchlaufladen, LED-Ladeanzeige, kompaktes Design, Verpolungsschutz, Batteriestatusanzeige, gewichtsoptimiertes Design
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Menge Eingangsstecker
1
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.