Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Smart & Quick BQ-CC87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8996658
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ87MCD40USB
EAN/GTIN:
     5410853065159
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das Panasonic BQ-CC87 verfügt über einen USB-DC-5-V-Ausgang, der gespeicherten Batteriestrom zum Aufladen von Mobiltelefonen und anderen Geräten nutzt. Alkaline-Batterien können im Mobile-Power-Modus zur Stromversorgung anderer Geräte verwendet werden.
Panasonic eneloop Smart & Quick BQ-CC87 - 2.25-6 hr Batterieladegerät - (für 1 - 4 AA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2100 mAh (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
2.85 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
85 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Geladen, geringe Selbstentladung
Wiederaufladevorgänge, max.
2100
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Ladezeit
2.25-6 hr
Merkmale
Smart Charge Technologie, 4 3-farbige LED Anzeigen
Geleistete Netzspannung
DC 1.5 / 5 V
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Unterstützte Batterie
Unterstützte Batterien
1 - 4 AA/AAA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BQ-CC87USB
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.