Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso BS13 Kabelloses Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8998568
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7410621
EAN/GTIN:
     4034303032617
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Entdecken Sie den Komfort des kabellosen Ladens mit dem Intenso BS13, einer vielseitigen kabellosen 3-in-1-Ladestation, die für Mobiltelefone, Smartwatches und kabellose Ohrhörer entwickelt wurde. Mit einer starken Leistung von 15 W unterstützt dieses Ladegerät das schnelle Aufladen, damit Ihre Geräte schnell einsatzbereit sind. Es ist mit den Standards MagSafe und Qi 1.2.4 kompatibel und eignet sich daher perfekt für eine Vielzahl von Geräten. Der BS13 ist so konzipiert, dass er durch Kunststoffgehäuse mit einer Dicke von bis zu 5 mm hindurch passt, sodass Sie Ihre Geräte aufladen können, ohne deren Schutz zu entfernen. Sicherheit wird groß geschrieben: Funktionen wie Fremdkörpererkennung, Überhitzungsschutz und Überspannungsschutz sind in das Design integriert. Das LED-Display zeigt den Ladestatus auf einen Blick an und sorgt so für zusätzlichen Komfort. Ob zu Hause oder im Büro, die kabellose Ladestation Intenso BS13 ist Ihre Lösung, um alle Ihre Geräte geladen und einsatzbereit zu halten.
Intenso BS13 - Kabelloses Ladegerät - 3-in-1 + AC-Netzteil - 15 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
180 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät + AC-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon, Smartwatch, kabellose Earbuds
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
30 W PD Netzteil
Kennzeichnung
WEEE 2012/19/EC, Directive 2014/53/EU, Qi 1.2.4, UKCA
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 / 12 V
Gestellte Leistung
15 Watt
Merkmale
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, LED Display, 2 W kabellose Ausgangsleistung für Apple iWatch, kompatibel mit Telefonhülle (Kunststoff, max. 5 mm), Erkennung von Fremdkörper, 7,5 W/10 W kabellose Ausgangsleistung
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Menge Eingangsstecker
1
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.