Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuckoo CMC-QSB501S Multifunktionskochgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8999943
Hersteller:
     Cuckoo Electronics
Herst.-Nr.:
     CMC-QSB501S
EAN/GTIN:
     8809421199056
Suchbegriffe:
Gasgrill
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Reisgarer
Cuckoo CMC-QSB501S - Multifunktionskochgerät - 5 Liter - 1.2 kW - Weiß/Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Gold
Produkttyp
Multifunktionskochgerät
Kapazität
5 Liter
Gehäusematerial
Stainless steel, Aluminium
Personen Anz.
10
Anzahl der Programme
8
Funktion & Einstellungen
Langsamkochfunktion, Dampffunktion, Reisfunktion, Funktion zur Zubereitung von Porridge, Suppenfunktion, Bräunungsfunktion, Fleisch-Funktion, Gemüsemodus
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
cETLus
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
29.7 cm
Höhe
39.8 cm
Gewicht
7.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
9.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Steuerelemente
Touchpad
Weitere Suchbegriffe: Reiskocher, Reiswärmer, gasgrill
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,78*
€ 292,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.