Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair classic pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9000685
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAXIPF059
EAN/GTIN:
     5060369675542
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
techair classic pro - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.5 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
410 g
Farbe
Schwarz
Material
Silikon, Polycarbonat
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Funktionen
Integrierter Bildschirmschutz, Slimfit, 360 Grad drehbarer Ständer, leicht
Innenmaße
18 cm x 0.7 cm x 24.9 cm
Zusätzliche Fächer
Pen
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzschutz, stoßdämpfend
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
440 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.