| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9000776 Herst.-Nr.: R2850DB EAN/GTIN: 6923520268740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edifier R2850DB - Lautsprecher - kabellos - Bluetooth - 150 Watt (Gesamt) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lautsprecher | ![](/p.gif) | Besonderheiten | DSP | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung, Stromkabel, 3,5-mm-zu-RCAx2-Kabel, RCA-Kabel, Glasfaserkabel | Stromversorgung | Stromquelle | Integrierte Stromversorgung | Verbindungen | Anschlusstyp | 2 x Audio Line-In (RCA Phono x 2) ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) (TOS Link) ¦ Digitaler Audio-Eingang (koaxial) (RCA) ¦ Subwoofer-Ausgabe (Mini-Phone 3,5 mm) | Lautsprechersystem | Medientyp | 2 Lautsprecher | ![](/p.gif) | Lautsprechertyp | Aktiv | ![](/p.gif) | Steuerung | Eingangsselektor, Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass | ![](/p.gif) | Abnehmbare Gitter | Ja | ![](/p.gif) | Verstärker | Integriert | ![](/p.gif) | Schnittstellen | Bluetooth 5.1 | ![](/p.gif) | Verstärkerklasse | D | ![](/p.gif) | Frequenzgang | 42 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Bluetooth Audio Codec | aptX | ![](/p.gif) | Audiosystem Dauerstrom (gesamt) | 150 Watt | ![](/p.gif) | Details Dauerleistung | RMS | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Treiberdetails | Lautsprecher: Woofer-Treiber - 203 mm (8") - Papier - Konus ¦ Lautsprecher: Mitteltöner - 114 mm (4.5") - Papier - Konus ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 19 mm (0.75") - Seide | Maße und Gewicht | Gewicht | 23 kg | ![](/p.gif) | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Lautsprecher: 25.8 cm x 46.1 cm x 31.6 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |