| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9000792 Herst.-Nr.: TAXSPR009 EAN/GTIN: 5060369675573 |
| |
|
| | |
| techair - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - für Microsoft Surface Pro 9 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 21.5 cm | | Tiefe | 3 cm | | Höhe | 29.5 cm | | Gewicht | 400 g | | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Ermöglicht Nutzung von Tastatur, verstellbarer Ständer, stoßdämpfende Struktur | | Innenmaße | 20.9 cm x 0.9 cm x 28.7 cm | | Zusätzliche Fächer | Stylus holder | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Stoßdämpfend | | Deckelmerkmale | Ständer für Hochformat und Querformat | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Pro 9, Pro 9 for Business |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover surface, tablet cover |
| | |
| |