Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9001087
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     48018
EAN/GTIN:
     4043718311736
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Die Aluminium-Konstruktion Stativ, mit Kunststoff-Komponenten machen sich leicht. Die Strebe und die rutschfesten Füße halten es sicher an Ort und Stelle Verstellbare Beine und eine verstellbare Mittelsäule. Eine Wasserwaage sorgt dafür, dass Ihre Kamera in die richtige Richtung ausgerichtet wird, die Sie wünschen. Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht und die mitgelieferte Tragetasche auch zum Mitnehmen auf Reisen geeignet.
INLINE - Stativ - universal, Aluminium, höhenverstellbar 65 - 173 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.6 kg
Farbe
Silber
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminium
Transportlänge
1.73 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schnellverschluss-Platte
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Max. Betriebshöhe
173 cm
Min Betriebshöhe
65 cm
Max. unterstütztes Gewicht
5 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Quick-Release-System
Ja
Kopf
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
48090H
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.