Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Essential HD9270 Airfryer XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9004243
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9270/70
EAN/GTIN:
     8710103972105
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Philips Essential HD9270 Airfryer XL - Heißluft-Fritteuse - 6.2 Liter - 2000 W - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/silber
Produkttyp
Heißluft-Fritteuse
Kapazität
6.2 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungsvermögen
1.2 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Variable Temperatur
Ja
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Kuchenfunktion, Aufwärmfunktion, Bratfunktion, Warmhaltefunktion für bis zu 30 min, Fleisch-Funktion, Fischmodus, Hühnchen-Funktion, Pommes-Frites-Funktion, TK-Snacks, Rapid Air Technologie, Grillgemüse-Funktion
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Cool Touch Gehäuse
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
40.3 cm
Höhe
30.7 cm
Gewicht
5.55 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
0.8 m
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Bereit zum Kochen Anzeige
Ja
Steuerelemente
Touchscreen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.