Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun All-in-one Trimmer 3 MGK3342 7-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK3342 Multi-Grooming-Kit 3, 7-in-1 Barttrimmer und Haarschneider
Braun MGK3342 Multi-Grooming-Kit 3, 7-in-1 Barttrimmer und Haarschneider
Artikel-Nr.:
     C1006-9004818
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     MGK3342
EAN/GTIN:
     4210201418559
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Braun All-in-one Trimmer 3 MGK3342 7-in-1 - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
80 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammaufsatz (3 - 11 mm) ¦ Kammaufsatz (13 - 21 mm) ¦ Kammaufsatz (1 mm) ¦ Kammaufsatz (2 mm) ¦ Präzisionshaarschneider ¦ Gillette SkinGuard Sensitive Rasierer ¦ SmartPlug-Ladegerät ¦ Reinigungsbürste
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Batterietechnologie
NiMH
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart, Schnauzbart, Haar, Körper, Gesicht
Abwaschbarer Kopf
Ja
Führungskämme Menge
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.