Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PD-2020 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9010722
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882225
EAN/GTIN:
     4260455648226
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecken Sie die Kraft des effizienten Ladens mit dem Inter-Tech PD-2020 Netzadapter. Dieser kompakte Adapter wurde für alle entwickelt, die Wert auf Schnelligkeit und Sicherheit legen. Er ist mit Schnellladetechnologie ausgestattet, einschließlich Apple 2.4A, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte schnell geladen werden. Mit einer Ausgangsleistung von 20 Watt und einem vielseitigen 24-poligen USB-C-Anschluss kann es eine Vielzahl von Geräten mit Strom versorgen, von Smartphones bis hin zu Tablets, damit Sie immer und überall verbunden bleiben. Die Sicherheit steht beim PD-2020 an erster Stelle. Er verfügt über einen integrierten Überspannungs- und Kurzschlussschutz, der Ihre Geräte vor elektrischen Unregelmäßigkeiten schützt. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, dieser Netzadapter ist die perfekte Lösung für alle Ihre Ladeanforderungen und vereint Leistung und Schutz in einem schlanken, tragbaren Design.
Inter-Tech PD-2020 - Netzteil - klein - 20 Watt - 3 A - PD 2.0, PD 3.0, Apple 2.4A, Quick Charge 3.0 (24 pin USB-C)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
45 g
Produkttyp
Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
20 Watt
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Schnellaufladung
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
2-poliger Stecker
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Apple 2.4A, Quick Charge 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.