Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF INFINITE Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9011557
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES637025-BULK
EAN/GTIN:
     5715063055373
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
eSTUFF INFINITE - Netzteil - 100 % recycelter Kunststoff - 20 Watt - 3 A - Apple Fast Charge, PD 3.0, QC 3.0 (24 pin USB-C) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Smartwatch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Material
Recycling-Polycarbonat
Kennzeichnung
REACH, Global Recycle Standard (GRS)
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
20 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Innenanwendung
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Apple Fast Charge, Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.