Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF INFINITE Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9011567
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES637001-BULK
EAN/GTIN:
     5715063055359
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
eSTUFF INFINITE - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A (USB) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.59 cm
Tiefe
3.28 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
50 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon, Smartwatch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Material
Recycling-Polycarbonat
Kennzeichnung
REACH, Regulation EC 1907/2006, LVD 2014/35/EU, EN 50563:2011+A1:2013, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-3+A1:2019, Global Recycle Standard (GRS), EN 62368-1:2014/A11:2017
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Innenanwendung
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.