| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9014032 Herst.-Nr.: B0435+7317 EAN/GTIN: 5711724204357 |
| |
|
| | |
| PanzerGlass ist ein moderner, dünner und splitterfester Displayschutz. Bei einem Displayschutz aus Glas sind gerade die Kanten anfällig für Absplittern. Deswegen sind die Kanten abgerundet, um Erschütterungen von Schlägen und Tropfen abzuleiten. PanzerGlass - 3-in-1 Schutzpacket - Schutzkit für Display / Objektiv / Rückseite für Handy - für Samsung Galaxy S23 Ultra Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schutzkit für Display / Objektiv / Rückseite | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Schutzabdeckung, Objektivschutz, EasyAligner | | Beschichtung | Schmutzabweisend | | Schutz | Kratzfest, Fallschutz, antibakteriell, Stoßschutz, resistent gegen Fingerabdrücke | | Verpackungsart | Hängebox | | Bestimmt für | Handy | Verschiedenes | Kennzeichnung | JIS Z 2801, ISO 22196, MIL-STD 810H, FSC Mix | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Rückseite, Smartphone Rückseite, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover |
| | |
| |