Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-T2510N Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-T2510 Universal Weiß USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Weiß USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Weiß USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Weiß USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Weiß USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1006-9016772
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-T2510NWEGEU
EAN/GTIN:
     8806094912081
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung EP-T2510N - Netzteil - 25 Watt - 3 A - PD 3.0, PD/PPS, SFC (24 pin USB-C) - auf Kabel: USB-C - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Tiefe
6.694 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
51.6 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon, Tablet
Verschiedenes
Material
Polycarbonat
Produkt-Recycling-Inhalt
20 % - aus recyceltem Plastik
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
25 Watt
Merkmale
GaN Technology, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz
Elektrischer Strom max.
3 A
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB-C
Geräte-Betriebsmodus
PD (USB-C) 5/9 V - 3/2.77 A ¦ PD PPS (USB-C) 3.3 - 5.9/3.3 - 11 V - 3/2.25 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery 3.0, PD/PPS, Samsung Super Fast Charge
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.55 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.