Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Space One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9018001
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3035G11
EAN/GTIN:
     0194644138646
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Entdecken Sie die Soundcore Space One-Kopfhörer, die für diejenigen entwickelt wurden, die Qualität und Vielseitigkeit in ihren Audiogeräten suchen. Diese Kopfhörer verfügen über eine adaptive Geräuschunterdrückung, die es Ihnen ermöglicht, sich ganz auf Ihre Musik zu konzentrieren, ohne von außen gestört zu werden. Dank Bluetooth 5.3 können Sie zu Hause oder unterwegs eine stabile Verbindung erwarten, und Sie haben die Wahl zwischen kabelloser und kabelgebundener Verbindung über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Der Soundcore Space One ist auf Komfort und Bequemlichkeit ausgelegt und verfügt über abnehmbare Kabel, ein USB-C-Ladekabel und ein 3,5-mm-Miniklinkenkabel, wodurch er tragbar und leistungsstark ist. Der 580-mAh-Akku unterstützt lange Hörsessions und sorgt dafür, dass Ihre Musik ohne Unterbrechung weiterläuft. Die Soundcore Space One Kopfhörer sind ideal für tragbare Elektronikgeräte oder zum Genießen Ihrer Lieblingssongs und bieten ein bemerkenswertes Audioerlebnis.
Soundcore Space One - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Jet Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.024 cm
Tiefe
9.017 cm
Höhe
19.052 cm
Farbe
Jet Black
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
HearID Technology, Schnellladefunktion, Verschleißschutz
Max. Betriebsabstand
15 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Hochauflösendes Audio
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel, aux cord, waterproof travel pouch
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar ¦ Mini-Phone 3,5 mm 3-poliges Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
580 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 40 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 55 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
8° drehbare Ohrmuscheln, 5-fach einstellbare Transparenz, mit Mikrofonen mit AI-Algorithmus
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Soundeffekte
BassUp
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Anpassungsfähige Geräuschuterdrückung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
LDAC
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Anruf ablehnen, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
3
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.