Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9018027
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C05252
EAN/GTIN:
     0197529648438
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihr Tablet mit der Folio-Hülle von Lenovo, die Schutz und Funktionalität bietet. Die aus strapazierfähigem Polyurethan gefertigte Hülle bietet Rundumschutz und bewahrt Ihr Gerät vor Rissen und Abnutzung. Das innovative Design umfasst eine Sleep/Wake-Funktion, die Ihr Tablet nicht nur schützt, sondern auch die Akkulaufzeit verlängert, indem sie den Energiestatus automatisch anpasst. Das Flip-Cover, das auch als Ständer dient, bietet mehrere Betrachtungswinkel für ein verbessertes Benutzererlebnis, egal ob Sie tippen, lesen oder Videos ansehen. Diese Folio-Hülle entspricht den RoHS-Normen und ist eine umweltfreundliche Wahl, die keine Kompromisse bei Qualität und Leistung eingeht. Verbessern Sie Ihr Tablet-Erlebnis mit dieser Schutzhülle, die Haltbarkeit, Funktionalität und Stil vereint.
Lenovo - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Storm Gray - für Tab P12 ZACH, ZACL, ZG38
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.8 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
340 g
Farbe
Storm Gray
Material
Polyurethan
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Sleep/wake function
Zusätzliche Fächer
Stifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS
Schutz
Verschleißschutz, Verschleißschutz, Rundum-Schutz
Mindesttemperatur
-10 °C
Maximaltemperatur
40 °C
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Tab P12 ZACH, ZACL, ZG38
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.