Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

renkforce Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger für tragbarer Lautsprecher, Handy, Tablet, Audiosystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9020751
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-4285812
EAN/GTIN:
     4053199981571
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Der Renkforce Bluetooth-Musikempfänger ermöglicht das Streamen von Musik ohne lästige Kabel. Streamen Sie auf einem Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet-PC gespeicherte Audiodaten direkt auf Ihre HiFi-Anlage. Ermöglicht die Wiedergabe von Wiedergabelisten auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC in partytauglicher Lautstärke.
renkforce - Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger für tragbarer Lautsprecher, Handy, Tablet, Audiosystem - 5,0, 20 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.9 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
33 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Paketinhalt
Drahtloser Bluetooth-Audioempfänger, RCA-zu-3,5-mm-Adapterkabel, Micro-USB-Ladeadapter, 3,5 mm Audiokabel
Max. Betriebsabstand
20 m
Frequenzbereich
2402 - 2480 MHz
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Low Complexity Subband Coding (SBC)
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 5.0
Bestimmt für
Tragbarer Lautsprecher, Handy, Tablet, Audiosystem
Verschiedenes
Kabellänge
182 cm
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
Audio-Ausgabe - Mini-Phone 3,5 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.