DJI Osmo Action 4 - Action-Kamera - 4K / 120 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 18 m
Allgemein | Produkttyp | Action-Kamera - 4K |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Digitales Zoom | 4x |
| Digital-Video-Format | H.264, HEVC, MP4 |
| Größe des optischen Sensors | 19.5 mm (1/1.3") |
| Bildstabilisator | Elektronik (RockSteady 3.0, HorizonBalancing, HorizonSteady) |
| Schnittstelle | USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Designmerkmale | Quick Release Design |
| Audiosignalformat | AAC |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW |
| Effektive Fotoauflösung | 10.0 MPix |
| Konnektivitätseigenschaften | Live-Streaming |
| ISO (Max) | 12800 |
| Anz. Sensoren | 1 CMOS |
| Bildrate (max. Auflösung) | 120 BpS |
Verschiedenes | Wassertiefe | Bis zu 18 m |
| Zubehör im Lieferumfang | Gegenlichtblende, Schutzrahmen, Antirutsch-Pad, Schnellspannhalterung, klebender Boden, Logo-Aufkleber, Kabel USB-C auf USB-C, Verriegelungsschraube |
| Schutz | Wasserdicht, widerstandsfähig gegen Kälte |
| Unterwasser-Verwendung | Ja |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
Software | Software | DJI Mimo App, LightCut |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Videoaufnahme - 160 Minuten (Full HD-Auflösung) |
| Betriebszeit (bis zu) | 160 Min. |
| Batterietyp | Lithium-Polymer - herstellerspezifisch |
| Details | Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1770 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Weitwinkelobjektiv f/2.8 - Weitwinkel |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Max. Sichtwinkel | 155 Grad |
| Min. Fokussierungsabstand | 40 cm |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Eingebauter Lautsprecher, Zeitlupenaufnahme, vertikaler Aufnahmemodus, Dual LCD-Touchscreens, Zeitcode |
| Selbstauslöser Verzögerung | 10 Sek., 2sec, 3 Sek., 5 Sek., 1 Sek., 0.5 sec |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.05 cm |
| Tiefe | 3.28 cm |
| Höhe | 4.42 cm |
| Gewicht | 145 g |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 39.9 cm x 18.8 cm x 18.3 cm / 295 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB (USB Type-C) |
Belichtung und Weißabgleich | Filmempfindlichkeit | ISO 100-12800 |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch, manuell |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
Aktionskamerafunktionen | Merkmale | Zeitverzögerte Aufnahme, Hyperlapse-Aufnahme |
| Kameratyp | Montierbar |
Internet der Dinge (IoT) | Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Sprachgesteuert | Direkt |
Mikrofon | Mikrofonfunktionen | Windgeräusch-Reduzierung |
| Betriebsart des Mikrofons | Stereo |
Kameradisplay (zweites) | Typ | LCD-Display |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Auflösung | 320 x 320 Pixel |
| Diagonale | 1.4 Zoll |
Bildschirm | Typ | 5.7 cm (2.25") LCD-Display |
| Auflösung | 640 x 360 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Formfaktor | Eingebaut |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | 3648 x 2736 |
| Videoaufnahme | 3840 x 2880 - 24 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 24 - 120 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 2016 - 24 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 2688 x 1512 - 24 - 120 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 24 - 240 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte, microSDHC UHS-II Speicherkarte, microSDXC UHS-II Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | microSD-Karte |
| Max. unterstützte Speicherkartengröße | 512 GB |
| Speicherkarte enthalten | Nein |