Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy HDMI-Audiosignal-Extractor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026396
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38362
EAN/GTIN:
     4002888383622
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Extrahiert ARC-Audio in 2-Kanal-Audioausgang.
Lindy - HDMI-Audiosignal-Extractor - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
2.7 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
HDMI-Audiosignal-Extractor
Produktmaterial
Kunststoff
Paketinhalt
HDMI-Audiosignal-Extractor, USB-an-Micro-USB-Kabel
Frequenzbereich
20 - 20.000 Hz
Verpackungsart
Schachtel
Unterstützte Digital Audio Standards
PCM, DTS, Dolby Digital
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, CA65
Stromquelle
USB
Verbindungen
Verbindungen
HDMI-eARC - 19 PIN HDMI Typ A ¦ USB (nur Stromversorgung) - 5-polig Micro-USB Typ B ¦ Audio-Ausgabe - RCA Phono x 2 ¦ Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.6 cm
Transporttiefe
10.5 cm
Transporthöhe
6.5 cm
Transportgewicht
175 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.