Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-100058869 Herst.-Nr.: 03014AUPETA-B2 EAN/GTIN: 4891199217654 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Kraft der Zuverlässigkeit mit der GP Ultra Plus C-Batterie von Gold Peak. Diese Batterie wurde mit Blick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt und enthält die G-Tech-Technologie, um eine auslaufsichere Erfahrung zu bieten und sicherzustellen, dass Ihre Geräte geschützt sind und effizient arbeiten. Die Alkalitechnologie, die hinter dieser Batterie steckt, bietet eine konstante Leistung von 1,5 V, was sie zur idealen Wahl für die Stromversorgung einer breiten Palette von Geräten macht, von alltäglichen Haushaltsgegenständen bis hin zu unverzichtbaren Gadgets. Ganz gleich, ob Sie Momente mit einer Taschenlampe festhalten oder sich mit Spielzeug vergnügen, die GP Ultra Plus-Batterie liefert die zuverlässige Energie, die Sie brauchen. Erleben Sie die Kombination aus Leistung und Schutz mit den GP Ultra Plus-Batterien von Gold Peak. GP Ultra Plus - Batterie 2 x C - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | Verschiedenes | Packungstyp | Hängebox | Batterie | Typ | C Typ | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Merkmale | Auslaufsicher, G-Tech Technology |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,90* | € 2,86* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,08* | € 3,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,36* | € 3,58* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,79* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,345* | € 5,165* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|