Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Miami Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9028412
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68201254-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
eSTUFF Miami - Flip-Hülle für Tablet - Polycarbonat, Polyurethan-Kunstleder, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - klar, Dunkelgrün - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
330 g
Farbe
Klar, Dunkelgrün
Material
Polycarbonat, Polyurethan-Kunstleder, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verpackung
Bulk
Material des Innenfutters
Microfiber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Slimfit, ultradünn, Auto Wake-up/Sleep-Funktion, Dual-Mode-Ständer
Zusätzliche Fächer
Apple Pencil-Halter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS
Schutz
Kratzfest, sturzresistent, schlagfest, Stoßschutz
Verschlussart
Magnetverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
331 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.