| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9028415 Herst.-Nr.: ES68203004-BULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| eSTUFF Denver - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan, weiches thermoplastisches Polyurethan (TPU) - pink - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 185 g | | Farbe | Pink | | Material | Polyurethan, weiches thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Bulk | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Slimfit, ultradünn, Auto Wake-up/Sleep-Funktion, Dual-Mode-Ständer | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Kennzeichnung | RoHS | | Schutz | Kratzfest, sturzresistent, Stoßschutz | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Öffnungstyp | Seitlich | | Deckelmerkmale | Standfunktion | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 18.1 cm x 1 cm x 25.5 cm / 285 g | | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |