| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9029084 Herst.-Nr.: EI-T5600BBEGEU EAN/GTIN: 8806095039893 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy SmartTag2 - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.88 cm | | Tiefe | 0.8 cm | | Höhe | 5.244 cm | | Gewicht | 13.75 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Anti-Verlust Bluetooth-Tag | | Paketinhalt | Anti-Verlust Bluetooth-Tag, Auswurfstift, Batterie | | Max. Betriebsabstand | 120 m | | Integrierte Komponenten | Summer | | Schutz | IP67 | | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth 5.3 BLE | | Bestimmt für | Handy | Verschiedenes | Stromquelle | Batterie | Batterie | Formfaktor | CR2032 | | Lebensdauer (max.) | 500 Tage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Bluetooth-Tracker, Schlüsselfinder, Smartphone, Smartphones, mobiltelefone samsung, smartphone |
| | |
| |