Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama OPC51201CC-1 Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama OPC51201CC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51201CC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9030015
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OPC51201CC-1
EAN/GTIN:
     4948570033188
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
iiyama OPC51201CC-1 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 11 IoT Enterprise
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
750 g
Kompatibilität
Intel vPro
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, USB-C 3.2, Bluetooth 5.3
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 11 IoT Enterprise
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
12 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-1240P
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB-C 3.2 (DisplayPort Alt Mode) ¦ Kopfhörer ¦ Kopfhörer / Mikrofon
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
950 g
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,10*
€ 739,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,63*
€ 733,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,49*
€ 672,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.